セミロングソケットビット

セミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEIセミロングソケットビット - KOSEI

18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。
ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。

用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718806BDS-8362-772910088
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メイン画像28718815BDS-10362-77281001010
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メイン画像28718824BDS-12362-77231001212
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メイン画像28718840BDS-13362-77271001313
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メイン画像28718849BDS-14362-77311001414
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28718858BDS-21362-77241032121
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
メイン画像28718867BDS-24362-77321032424
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする