ショートソケットビット

ショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEIショートソケットビット - KOSEI
(1件のレビュー)

18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。
狭く複雑な箇所での作業に便利です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。

用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28718910BSS-7362-29495577
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28718919BSS-8362-29505588
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メイン画像28718928BSS-10362-2948551010
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メイン画像28718937BSS-12362-2951551212
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メイン画像28718946BSS-13362-2947551313
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メイン画像28718955BSS-14362-2944551414
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メイン画像28718964BSS-17362-2946701717
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メイン画像28718980BSS-19362-2945701919
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メイン画像28718989BSS-21362-2943702121
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28718946
2024-02-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

使用頻度が高い道具なので消耗頻度が高いことから、次回購入も検討中です。
品質には問題なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする