落下防止ソケット

落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI落下防止ソケット - KOSEI

ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。

用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719034BS-17RB362-92311717
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メイン画像28719050BS-19RB362-92321919
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像28719059BS-21RB362-92302121
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メイン画像28719068BS-24RB362-92332424
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする