曜日別特売

グレーチング専用フック

グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]グレーチング専用フック - BEST(ベスト)[金物]

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。

用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630内容量1本
注意
※必ず許容範囲内でご使用ください(20kg以下)。
※グレーチング専用フックは必ず垂直にしてご使用ください。
※絶対にに斜めにしての使用はしないでください。
※グレーチングとU字溝の土や泥等を取り除いてからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28719260GHL-001363-2364細目用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28719269GHL-002363-2363一般用
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする