曜日別特売

ロック式エクステンションバー

ロック式エクステンションバー - PRO SPIRITSロック式エクステンションバー - PRO SPIRITSロック式エクステンションバー - PRO SPIRITSロック式エクステンションバー - PRO SPIRITSロック式エクステンションバー - PRO SPIRITSロック式エクステンションバー - PRO SPIRITS

カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。
一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。
+2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。
手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。
場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。
シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。

差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35内容量1本
注意
※ぬけ溝の無いものはロックしません。
※本体軸部は焼入れ時に生じる曲がりを防ぐため、熱処理は施されていません。
※ソケットの使用可能サイズは10mmまでが推奨です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719409PL-200407-1935200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メイン画像28719418PL-300407-3881300
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする