KOKUBO
つっぱり補助板 強力粘着
用途
つっぱり棒のズレ・落下防止に。
トラスコ品番
353-4239
色
ホワイト
サイズ
7
容量
2個入1セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
材質(フック)
本体/ABS樹脂、粘着層/アクリルフォーム
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28719445
KM-334
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください