オーツカ光学
LED同軸照明拡大鏡
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途
金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査
材質
鉄、アルミ、樹脂
電源(V)
100~240
消費電力(W)
16
倍率(倍)
2×/4×
電源コード(m)
1.8
光源
LED
レンズサイズ(mm)
130×50
内容量
1台
注意
※取説警告、注意事項
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28719515
SL130B
レンズカバー、取扱説明書
354-5419
拡大鏡本体、レンズ2倍率
188
331
¥
159,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28719524
SL130F
ビニールカバー、取扱説明書
354-5418
拡大鏡本体、レンズ(2倍率)、ACアダプター、クランプ
199
750
¥
170,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください