簡単下穴ギリセット

簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI簡単下穴ギリセット - KOSEI

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。

用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本全長(mm)100シャンク形状丸軸内容量1個
注意
※この商品は全長65mm以上の両頭+ドライバービットを付けた状態で使用する下穴ギリです。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28719680SG-2.5362-92346.22.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719689SG-3.0362-923573
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28719698SG-3.5362-923773.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28719707SG-4.0362-92388.34
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする