フォームタイ廻し 小判型ツメ付

フォームタイ廻し 小判型ツメ付 - BEST[金物]フォームタイ廻し 小判型ツメ付 - BEST[金物]フォームタイ廻し 小判型ツメ付 - BEST[金物]フォームタイ廻し 小判型ツメ付 - BEST[金物]フォームタイ廻し 小判型ツメ付 - BEST[金物]

回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。

用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。トラスコ品番363-2268材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)150二面幅(mm)21+爪部:7・10内容量1丁
注意
※工具はサイズに合ったものを必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28720145BH-08
890
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする