ケラチナミンアロマハンドクリーム

ケラチナミンアロマハンドクリーム - コーワ(KOWA)

指定医薬部外品です。
尿素10%配合。
携帯に便利な30gチューブ。

用途手足のかさつき、あれに。材質主成分(100g中):尿素(10.0g)、グリチルレチン酸(0.3g)容量(g)30医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872022412513364-9449
1,040
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
2872021512494361-8920
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする