曜日別特売

センタードリル 超硬 AlCrNコート

センタードリル 超硬 AlCrNコート - ワルター

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。

用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721204K1161XPL-0.5357-9459253.150.50.5
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721220K1161XPL-0.8357-9460253.150.80.8
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28721229K1161XPL-1357-945331.53.1511
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721238K1161XPL-1.25357-945831.53.151.251.25
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721247K1161XPL-1.6357-945635.541.61.6
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
28721256K1161XPL-2357-946240522
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
28721265K1161XPL-2.5357-9461456.32.52.5
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28721274K1161XPL-3.15357-945450831.53.15
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721290K1161XPL-4357-9455561044
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
28721299K1161XPL-5357-94636312.555
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
28721308K1161XPL-6.3357-945771166.36.3
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする