ワルター
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り角度(°)
30
内容量
1本
注意
※チップは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
面取(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721484
M4574-008-A12-01-03-30
364-9541
1
120
12
量:2.7
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
翌々日出荷
28721509
M4574-012-A16-02-03-30
364-9548
2
160
16
量:2.7
オープン
¥
40,980
¥45,078
(税込)
翌々日出荷
28721527
M4574-016-A16-03-03-30
364-9544
3
160
16
量:2.7
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌々日出荷
28721545
M4574-020-A20-02-05-30
364-9529
2
200
20
量:4
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください