曜日別特売

IRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版

IRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版 - IRLIRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版 - IRLIRL 日水化学工業 吸水性土のうアクアブロック 再利用可能版 - IRL

2~3回の再利用が可能です。
水に反応して約3分で土のうになります。
外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。
無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。
自然放置や焼却しても無害です。

用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。トラスコ品番363-9471材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー質量(kg)吸水後:8高さ(mm)2入数(枚)パック:30寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2縦(mm)420横(mm)300内容量1箱
注意
※再利用が出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721728ND10
75,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする