積水 仮ラインテープ ジスラインテープ

積水 仮ラインテープ ジスラインテープ - セキスイ積水 仮ラインテープ ジスラインテープ - セキスイ

貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。

用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。内容量1巻
注意
※設置期間は3週間以内でお使いください。
※交通量の多い道路やカーブ地点での使用は摩耗や剥離が生じることがあります。
※黄色は無鉛仕様。
※「ジスライン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2583277号)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722717JISLINE TAPE 5Y379-068750850
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28722699JISLINE TAPE 5W379-068850850
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
28722726JISLINE TAPE 15Y379-06911502550
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28722708JISLINE TAPE 15W379-06891502550
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする