YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング - YOKE

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼内容量1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287230768-211-003-105L-363-57190.4ボルトサイズ:M8×1.25×7629
12,46010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
287230858-211-006-125L-363-57150.4ボルトサイズ:M10×1.5×9629
13,82012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
287230948-211-010-150L-363-57200.5ボルトサイズ:M12×1.75×11436
15,56014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
287231108-211-015-185L-363-57170.7ボルトサイズ:M16×2×14936
18,76017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
287231198-211-025-230L-363-57141.7ボルトサイズ:M20×2.5×18743
24,60021,980
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
287231288-211-040-265L-363-57102ボルトサイズ:M24×3×22144
27,71024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
287232258-211-050-340L-363-57122.9ボルトサイズ:M30×3.5×27962
55,28049,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
287232348-211-080-300L-363-57186.9ボルトサイズ:M36×4×22278
105,94087,980
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
182736358-211-025-230L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)363-57141.7ボルトサイズ:M20×2.5×18743
24,60021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
287231378-211-100-350L-363-57137.9ボルトサイズ:M42×4.5×27278
148,820
取扱い終了
287231468-211-150-350L-363-571113.5ボルトサイズ:M42×4.5×26486
197,430
取扱い終了
287231558-211-200-385L-363-572115.5ボルトサイズ:M48×5×29590
222,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする