YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) - YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) - YOKE

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼内容量1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287231648-212-010363-57250.5ボルトサイズ:UNC1/2ー13×0.94インチ36縦吊り:0.8 / 90°横吊り:0.8
14,030
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
287231808-212-015363-57220.6ボルトサイズ:UNC5/8ー11×1.14インチ36縦吊り:1.2 / 90°横吊り:1.2
16,220
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
287231898-212-020363-57261.3ボルトサイズ:UNC3/4ー10×1.46インチ43縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0
20,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
287231988-212-025363-57271.3ボルトサイズ:UNC7/8ー9×1.46インチ43縦吊り:2.0 / 90°横吊り:2.0
21,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
287232078-212-040363-57232ボルトサイズ:UNC1ー8×1.61インチ44縦吊り:3.2 / 90°横吊り:3.2
21,510
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
287232168-212-050363-57283.1ボルトサイズ:UNC1 1/4ー7×2.11インチ61縦吊り:4 / 90°横吊り:4
45,020
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする