YOKE
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途
大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
材質
合金鋼
内容量
1個
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
全11種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723304
8-292K-003
356-7873
0.1
ボルトサイズ:UNC5/16ー18×0.47インチ
6
5/16
¥
6,390
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723320
8-292K-004
356-7872
0.1
ボルトサイズ:UNC3/8ー16×0.55インチ
6
3/8
¥
6,490
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723338
8-292K-015
356-7865
0.4
ボルトサイズ:UNC5/8ー11×0.94インチ
11
5/8
¥
8,380
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723347
8-292K-023
356-7864
0.6
ボルトサイズ:UNC3/4ー10×1.14インチ
15
3/4
¥
12,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723356
8-292K-025
356-7867
0.7
ボルトサイズ:UNC7/8ー9×1.3インチ
15
7/8
¥
14,110
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723365
8-292K-032
356-7871
1.1
ボルトサイズ:UNC1ー8×1.52インチ
19
1
¥
15,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723374
8-292K-045
356-7870
2.1
ボルトサイズ:UNC1 1/4ー7×1.89インチ
23
1 1/4
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723390
8-292K-070
356-7869
3.9
ボルトサイズ:UNC1 1/2ー6×2.24インチ
30
1 1/2
¥
34,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723329
8-292K-007
356-7868
0.2
ボルトサイズ:UNC1/2ー13×0.75インチ
9
1/2
¥
7,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
28723399
8-292K-090
356-7874
5.8
ボルトサイズ:UNC1 3/4ー5×2.64インチ
38
1 3/4
¥
63,650
取扱い終了
28723408
8-292K-120
356-7866
8.9
ボルトサイズ:UNC2ー4.5×3.03インチ
44
2
¥
88,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください