曜日別特売

YOKE 溶接用リング

YOKE 溶接用リング - YOKEYOKE 溶接用リング - YOKEYOKE 溶接用リング - YOKE

リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287234268-082-04356-78910.613553.2
6,110
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
287234358-082-06356-78891.517155.4
12,220
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
287234448-082-10356-78902.419678
19,790
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
287234608-082-16356-78885.5263812.8
46,820
取扱い終了
287234698-082-30356-788715.83751525.2
126,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする