YOKE 溶接用スーパーポイント

YOKE 溶接用スーパーポイント - YOKEYOKE 溶接用スーパーポイント - YOKEYOKE 溶接用スーパーポイント - YOKEYOKE 溶接用スーパーポイント - YOKE

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287234788-0575-015356-7893(HV)50.38439
5,680
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
287234878-0575-025356-7894(HV)80.59847
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
287234968-0575-040356-7897(HV)90.710852
6,810
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
287235058-0575-067356-7895(HV)121.715272
14,560
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
287235148-0575-100356-7892(HV)172.516573
21,120
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
287235308-0575-160356-7896(HV)256.3228106
47,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする