YOKE
YOKE 溶接用ポイント
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途
金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様
EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品
材質
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
安全率
5倍
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723539
8-057-1T
356-7898
(HV)5
0.5
105
49
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723548
8-057-3T
356-7901
(HV)6
0.9
112
54
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723557
8-057-5T
356-7900
(HV)7
1.3
154
55
¥
8,010
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723566
8-057-8T
356-7902
(HV)10
2.6
169
75
¥
10,610
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28723575
8-057-10T
356-7899
(HV)10
2.8
191
78
¥
14,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください