曜日別特売

ノンコンタクトタイマー

ノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタムノンコンタクトタイマー - カスタム

ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)

用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※完全防水構造ではありません。
※水に浸したり長時間水に濡れたりしないようにご注意ください。
※付属の電池は試供品です。
※市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28723645TM-31N
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする