ユーエイキャスター
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途
重量台車として。
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
378-2758
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン
質量(g)
3600
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
45
取付ピッチY(mm)
105~120
取付穴径P(mm)
11.5
取付座A(mm)
144
取付座B(mm)
144
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723688
PMS-200AUULB(R)
200
400
144×144
105~120
250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください