アラオ
キャスターピット
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
反射シールで視認性がアップします。
用途
台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。
付属品
反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。
トラスコ品番
384-8785
材質
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280
質量(kg)
2.9
色
黒
高さ(mm)
19
品名
キャスターピット
内径(Φmm)
61
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28723907
AR-1519
¥
11,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください