曜日別特売

積水 ストレッチフィルムEPタイプ

積水 ストレッチフィルムEPタイプ - 積水樹脂

長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。

用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。トラスコ品番368-4216材質ポリエチレン(PE)幅(mm)420質量(kg)1.9クリア長さ(m)800厚さ(μm)5.5紙管内径(mm)75内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287243005.5EP
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする