曜日別特売

グリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ”

グリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ” - グリップル

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。

用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本トラスコ品番367-8006材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)質量(g)7.4長さ(m)1使用荷重(kg)5ロープ径(Φmm)1.5破断荷重(kg)25内容量1セット
注意
※留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。
※天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。
※取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。
※安全荷重 5kg(安全係数 5)
※鉛直に吊り下げた場合
※0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28724336IG1-LG-1M
540
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする