弘進ゴム
タフライトソフト 胸付前掛
耐油性に優れたウレタン製エプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途
厨房、食品工場用。
トラスコ品番
396-3946
材質
本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン
厚さ(mm)
0.25
色
白
サイズ
SS
タイプ
紐通しタイプ
入数(枚)
箱:40
幅(cm)
58
長さ(cm)
80
着丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724388
G0477CASS
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください