ユーエイキャスター
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途
重量台車として。
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
368-2843
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)
2600
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
38
許容荷重(daN[kgf])
300[306]
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
12
取付ピッチY(mm)
94~87
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
94~87
取付座B(mm)
120
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724598
PMS-150AUULB
150
350
120×120
94~87
198
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください