高千穂交易
ステンレス製マイクロレール1400S
3メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから150mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途
役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
12.8
高さ(mm)
14
タイプ
ストップタイプ
定格荷重(N)
ペア/垂直:98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724930
1400S-070
369-8618
70
82.7
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724939
1400S-100
369-8641
100
117.3
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724948
1400S-125
370-0201
125
141.9
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28724957
1400S-150
369-8697
150
166.5
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください