曜日別特売

スチール製リニアモーションレール1790

スチール製リニアモーションレール1790 - 高千穂交易

リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287250451790-200369-871320097
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250541790-250369-8658250147
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250701790-300369-8644300197
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
287250791790-350369-8650350247
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
287250881790-400370-0202400297
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
287250971790-450369-8624450347
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
287251061790-500369-8701500397
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする