高千穂交易
スチール製スライドレール1800
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
16
高さ(mm)
20
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725158
1800-200
370-0193
200
229
ペア/垂直:147
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725167
1800-250
369-7130
250
269
ペア/垂直:147
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725176
1800-300
370-0185
300
329
ペア/垂直:147
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725185
1800-350
370-0191
350
369
ペア/垂直:147
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
28725194
1800-400
369-8642
400
429
ペア/垂直:98
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
28725210
1800-450
369-8686
450
469
ペア/垂直:98
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725219
1800-500
369-8666
500
529
ペア/垂直:98
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください