高千穂交易
スチール製スライドレールIDS2300
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
27
タイプ
ストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28725237
IDS2300-250
369-8714
250
184
ペア/垂直:265
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725246
IDS2300-300
370-0197
300
222
ペア/垂直:275
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725264
IDS2300-400
369-7125
400
296
ペア/垂直:265
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725280
IDS2300-450
369-8604
450
334
ペア/垂直:255
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725289
IDS2300-500
369-8692
500
371
ペア/垂直:235
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725228
IDS2300-200
369-8612
200
134
ペア/垂直:255
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
取扱停止中
28725255
IDS2300-350
369-8683
350
259
ペア/垂直:275
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください