曜日別特売

スチール製スライドレールK3800

スチール製スライドレールK3800 - 高千穂交易

3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。

用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28725508K3800-12369-8695304.8330.2ペア/垂直:617
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28725517K3800-14369-8668355.6381ペア/垂直:627
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725526K3800-16369-8691406.4431.8ペア/垂直:646
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
28725535K3800-20369-8676508533.4ペア/垂直:686
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725544K3800-22370-0192558.8584.2ペア/垂直:705
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725569K3800-26369-8685660.4685.8ペア/垂直:627
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
28725578K3800-28369-8608711.2736.6ペア/垂直:607
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725560K3800-24369-8636609.6635ペア/垂直:676
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする