曜日別特売

スチール製スライドレールS550

スチール製スライドレールS550 - 高千穂交易

3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。

用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28725754S550-12369-8710304.8326ペア/垂直:1117
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725770S550-14369-7132355.6377ペア/垂直:1137
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
28725779S550-16369-8698406.4428ペア/垂直:1156
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725788S550-18369-8667457.2479ペア/垂直:1176
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725797S550-20369-8613508529ペア/垂直:1176
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
28725806S550-22370-0190558.8580ペア/垂直:1156
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
28725815S550-24369-8693609.6631ペア/垂直:1137
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725824S550-26369-8651660.4682ペア/垂直:1117
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28725840S550-28369-7129711.2732ペア/垂直:1097
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする