曜日別特売

くるりンパ エプロン

くるりンパ エプロン - 弘進ゴム

被るだけでたすき掛けになる新しいエプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。

用途厨房、食品工場用。材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)厚さ(mm)0.23タイプ紐一体型入数(枚)箱:40幅(cm)110内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
長さ(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28726244G0631AAM389-9175M9595
3,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
28726260G0631AAL389-9174L110110
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする