IRL
IRL 流せる便座クリーナー 詰替用
使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナー(詰替え用)です。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。
用途
店舗など、来客の多いトイレに。
トラスコ品番
386-7046
材質
水解不織布
幅(mm)
105
高さ(mm)
40
奥行(mm)
185
シートサイズ(mm)
125×200
内容量
1個(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726829
DTC-002
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください