IRL
IRL 片面ホワイト印刷OPP袋
封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途
DMや書類の包装、保管に。
トラスコ品番
410-6195
材質
延伸ポリプロピレン(OPP)
厚さ(mm)
0.04
色
透明/ホワイト
縦(mm)
310
横(mm)
225
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727285
OBW-2
¥1,114
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください