マルマン
クロッキー セクション 上質紙1
(1件のレビュー)
ァッションイラストやラフプランのメモなど多彩な用途に使えます。
トラスコ品番
405-9386
厚さ(mm)
12
色
ブラック
タイプ
クロッキーブック
規格
B4
型番
S227
縦(mm)
383
横(mm)
273
中紙
70枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727739
S227
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください