マルマン
クロッキー アンチークレイド紙
デッサン用のスケッチブックです。
厚さ(mm)
12
色
ブラウン
タイプ
クロッキーブック
中紙
50枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
型番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28727748
S228
405-7766
B4
S228
362
263
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
28727757
S238
405-6177
A4
S238
297
213
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください