ラクテム
ラクテム マグネット付六角ボルト
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
取付ねじ
並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(mm)
六角高さ(mm)
六角対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728947
HBMM5-10
455-9081
ねじ:M5
3.3
8
10
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728956
HBMM5-15
455-9074
ねじ:M5
3.3
8
15
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
28728965
HBMM5-20
455-9077
ねじ:M5
3.3
8
20
¥
940
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728974
HBMM6-10
455-9072
ねじ:M6
3.3
10
10
¥
1,060
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728990
HBMM6-20
455-9068
ねじ:M6
3.3
10
20
¥
1,060
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28728999
HBMM8-15
455-9080
ねじ:M8
5.3
13
15
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
28729008
HBMM8-20
455-9067
ねじ:M8
5.3
13
20
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729017
HBMM8-25
455-9078
ねじ:M8
5.3
13
25
¥
1,180
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
28729026
HBMM10-20
455-9071
ねじ:M10
6.8
17
20
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729035
HBMM10-25
455-9079
ねじ:M10
6.8
17
25
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
28729069
HBMM6-15
456-0570
ねじ:M6
3.3
10
15
¥
1,060
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729078
HBMM6-25
455-9087
ねじ:M6
3.3
10
25
¥
1,060
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729087
HBMM10-30
455-9082
ねじ:M10
6.8
17
30
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください