ラクテム
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。
材質
本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)
使用条件
使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
ボール径(Φmm)
2.3
3.2
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
径(Φmm)
長さ(m)
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28729410
BCR2.3-100
448-6252
2.84
(玉)2.3
0.1
2.3
¥
1,956
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729419
BCR2.3-150
448-6253
3.38
(玉)2.3
0.15
2.3
¥
2,104
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729428
BCR2.3-200
448-6270
3.86
(玉)2.3
0.2
2.3
¥
2,252
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729437
BCR2.3-250
448-6246
4.44
(玉)2.3
0.25
2.3
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28729446
BCR2.3-300
448-6263
5
(玉)2.3
0.3
2.3
¥
2,548
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729455
BCR2.3-400
448-6266
6.08
(玉)2.3
0.4
2.3
¥
2,842
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729464
BCR2.3-500
448-6228
7
(玉)2.3
0.5
2.3
¥
3,136
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729480
BCR3.2-100
448-6231
3.96
(玉)3.2
0.1
3.2
¥
2,268
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729489
BCR3.2-150
448-6262
4.82
(玉)3.2
0.15
3.2
¥
2,416
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28729498
BCR3.2-200
448-6244
5.74
(玉)3.2
0.2
3.2
¥
2,564
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729507
BCR3.2-250
448-6267
6.58
(玉)3.2
0.25
3.2
¥
2,712
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729516
BCR3.2-300
448-6239
7.46
(玉)3.2
0.3
3.2
¥
2,862
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729525
BCR3.2-400
448-6260
9.28
(玉)3.2
0.4
3.2
¥
3,156
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28729534
BCR3.2-500
448-6255
11.06
(玉)3.2
0.5
3.2
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください