曜日別特売

ステンレス脱気筒

ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス脱気筒 - TSオリジナル(高翔産業)

抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。

付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527548425-10角型ベースタイプⅠ C無
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
28527575425-16ドーム型ベースタイプⅠ C無
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
28527557425-13角型ベースタイプⅡ C付
オープン
取扱い終了
28527584425-19ドーム型ベースタイプⅡ C付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする