シモン
安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1260(両足)
材質(ソール)
SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
機能
静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
JIS規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528090
WS33静電靴消防
23.5
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528099
WS33静電靴消防
24
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528108
WS33静電靴消防
24.5
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528117
WS33静電靴消防
25
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528126
WS33静電靴消防
25.5
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
28528135
WS33静電靴消防
26
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
28528144
WS33静電靴消防
26.5
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28528160
WS33静電靴消防
27
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528169
WS33静電靴消防
27.5
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28528178
WS33静電靴消防
28
¥
29,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください