曜日別特売

安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB

安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB - シモン安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB - シモン安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB - シモン安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB - シモン

靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計

形状ハイカット質量(g)1250(両足)材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528187WS33静電靴消防CB23.5静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528196WS33静電靴消防CB24静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528205WS33静電靴消防CB24.5静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528214WS33静電靴消防CB25静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528230WS33静電靴消防CB25.5静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28528239WS33静電靴消防CB26静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528248WS33静電靴消防CB26.5静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
28528257WS33静電靴消防CB27静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528266WS33静電靴消防CB27.5静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528275WS33静電靴消防CB28静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
29,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする