曜日別特売

作業靴(JSAA)安全短靴 RS011

作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 - シモン作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 - シモン作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 - シモン作業靴(JSAA)安全短靴 RS011 - シモン
(1件のレビュー)

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。

形状ローカット質量(g)1000(両足)規格JSAA規格A種認定品材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(甲被)人工皮革機能耐滑性・撥水・軽量材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528440RS01125.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
28528406RS01124
オープン
取扱い終了
返品不可
28528415RS01124.5
オープン
取扱い終了
返品不可
28528424RS01125
オープン
取扱い終了
返品不可
28528449RS01126
オープン
取扱い終了
28528458RS01126.5
オープン
取扱い終了
28528467RS01127
オープン
取扱い終了
28528476RS01128
オープン
取扱い終了
返品不可
28528485RS01129
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28528449
2025-05-02
用途: 倉庫作業時
飲食業

余計なデザインが施されておらず見た目がスタイリッシュな為就業前後に現場以外で履いていても目立たず、肝心の履き心地も快適です。サイズ感は通常からやや余裕があるくらいに感じます。同じスペックで複数選択する中で、最も価格と性能のバランスに納得した為購入に至りました。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする