モノタロウ

床面誘導標識ステッカー

床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ床面誘導標識ステッカー - モノタロウ

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。
火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。
JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。
また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。

用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式裏面粘着輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB表示内容非常口内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※屋外や水気のある場所では使用しないでください。
※被接着面に付着した汚れ・ほこり・油などをしっかり拭き取ってから施工してください。
※ざらざら・デコボコした場所には貼らないでください。はがれの原因になります。
※保管の際は、水気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面に粘着剤が残るおそれがあります。予めご了承ください。
※強力な粘着剤ではありませんが、剥がす際に床面の材質によっては床材を剥がしてしまう場合や床面に粘着剤が残るおそれがあります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28533577-四角350×350×0.4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28533586-300×300×0.4
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする