LEDホスピタルブラケット

LEDホスピタルブラケット - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28543255NNF41885JLA15000昼白色119.75030
101,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
28543264NNF41886JLA14000白色110.014620
101,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
28543280NNF41887JLA13500温白色110.014620
101,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする