コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)

コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。
片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。

用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.14MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545739AUPES-10X3X60195-3982
5,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545748AUPES-12X3.5X60195-3983
6,950
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545757AUPES-16X4X60195-3984
10,400
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545766AUPES-20X5X60195-3985
15,900
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545775AUPES-3X0.5X60195-3978
3,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545784AUPES-4X1X60195-3979
3,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545800AUPES-6X2X60195-3980
3,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28545809AUPES-8X2.5X60195-3981
4,180
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする