センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH

センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28587775CD-Q-LH-1X90X4215-6948
3,060
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587784CD-Q-LH-1.2X90X5215-7047
2,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587800CD-Q-LH-1.5X90X5215-5421
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587809CD-Q-LH-2X90X6215-6983
2,670
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587818CD-Q-LH-2.5X90X7.7215-3818
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587827CD-Q-LH-3X90X7.7217-2702
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587836CD-Q-LH-3X90X8215-5433
3,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587845CD-Q-LH-4X90X10217-2691
6,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28587854CD-Q-LH-5X90X12215-6960
8,680
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする