和信ペイント
JLPC クラフトカラー
適度な粘性でステンシルに最適。
用途
木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。
質量(kg)
0.12
内容量(mL)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×49×86
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28534670
800311
しろ
64-8288-42
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534679
800312
きいろ
64-8288-43
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534688
800313
みどり
64-8288-44
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534697
800314
あお
64-8288-45
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
28534706
800315
あか
64-8288-46
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534715
800316
おれんじ
64-8288-47
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534724
800317
くりーむ
64-8288-48
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534740
800318
ちゃいろ
64-8288-49
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534749
800319
こげちゃ
64-8288-50
¥
773
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
28534758
800320
くろ
64-8288-51
¥
773
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください