和信ペイント
水性カラーワックス ナチュラル 200g
乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
用途
屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。
質量(kg)
0.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×61
内容量(g)
200
主な用途
屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低臭
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28536289
800001
ナチュラル
64-8286-53
¥2,255
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
28536298
800002
チーク
64-8286-54
¥2,255
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
28536307
800003
オールナット
64-8286-55
¥2,255
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
28536316
800005
エボニー
64-8286-56
¥2,255
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください